Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltgerätedose Typ 794 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 915.170 Elektrischer Netzstecker C13 Schwarz
Bachmann 915.170 Elektrischer Netzstecker C13 Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-95461655
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     915.170
EAN/GTIN:
     4016514005796
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
bachmann kaltgerätedose
IEC Kupplung Nr. 794 65°C, schwarz montierbar
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Gerätebreite:
84.5 mm
Gerätehöhe:
30 mm
Gerätetiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Kaltgerätedose, Schutzkontakt, Netzstecker
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,56*
€ 2,19*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,20*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 1,73*
€ 2,42*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,79*
€ 2,48*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,78*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.