Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilwanne CONI COVER 6-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN
BACHMANN
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3776
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     918.0752
EAN/GTIN:
     4057298037153
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche
Kabelsack für CONI COVER verpackt im Karton.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schulterriemen:
false
Mit Schloss:
false
Mit Schaum:
false
Mit Fachtrenner:
false
Signalrot:
false
Hängeschlossbügel:
false
Herausnehmbares Fach:
false
Gesamtzahl der Fächer:
0
Höhe:
450 mm
Breite:
485 mm
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelsack, Kabelhalterung, Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,84*
€ 118,95*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 100,73*
€ 123,83*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 101,09*
€ 124,36*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 101,73*
€ 125,18*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,72*
€ 131,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.