Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heissgeräteinbaustecker 155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 918.170 Elektrischer Netzstecker Schwarz
Bachmann 918.170 Elektrischer Netzstecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-918.170
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     918.170
EAN/GTIN:
     4016514005895
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
bachmann kaltgerätestecker
kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 2 polig
Heißgeräte-Einbaustecker 155°C mit Schraubanschlüssen schwarz
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Gerätebreite:
48.5 mm
Gerätehöhe:
23 mm
Gerätetiefe:
31 mm
Weitere Suchbegriffe: Stecker, Heißgerät, Einbaustecker, Netzstecker
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.