| |
|
| Artikel-Nr.: C5765-919.176 Herst.-Nr.: 919.176 EAN/GTIN: 4016514006793 |
| |
|
| | |
| Gummi-Kupplung, schwarz mit Deckel, IP 44 Weitere Informationen: | | Ausführung: | SCHUKO | Werkstoff: | Gummi | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Schutzart (IP): | IP44 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Geeignet für Schutzkontaktstift: | false | Farbe: | schwarz | RAL-Nummer: | 9005 | Polzahl: | 2 | Nennspannung: | 250 V | Nennstrom: | 16 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Sicherheitsversorgung (Rot), Steckdose WSV, gummikupplung ip44 schwarz, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip44, Kupplung, Gummi, Steckdosenkoppler |
| | |
| |