Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Winkelstecker B/F, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 919.178 Elektrischer Netzstecker Schwarz
Bachmann 919.178 Elektrischer Netzstecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-919.178
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     919.178
EAN/GTIN:
     4016514016945
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Vollgummi-Winkelstecker schwarz belg./franz. Norm mit doppeltem Schutzkontakt, Schnappverrastung, Einsatz bis H07RN-F 3G2,5mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Vollgummi
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzkontaktstift:
true
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Winkelstecker, schuko-stecker ip44 schwarz, vollgummi winkelstecker, bachmann vollgummi-winkelstecker, Stecker, Vollgummi, elektrischer Netzstecker
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.