Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umwandlungsstecker Universalty pe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 921.000 Netzstecker-Adapter Grau
Bachmann 921.000 Netzstecker-Adapter Grau
Artikel-Nr.:
     C5765-921.000
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     921.000
EAN/GTIN:
     4016514010660
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Umwandlungsstecker Universaltype Steckerstiftseite Schutzkontaktsteckdosen, Buchsen - seite universal, mit erhöhtem Berührungsschutz, verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Mit Stecker für AUS (AS/NZS 3112) (Typ I):
false
Ausführung:
Einzel
Mit Stecker für CH (SEV 1011 Type 13) (Typ J):
false
Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (Typ F):
true
Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):
true
Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):
false
Mit Stecker für IT (S/P 11):
false
Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):
false
Mit Stecker für USA/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):
false
Mit Stecker für USA/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):
false
Art der Buchse:
sonstige
Anzahl der USB-Ports:
0
Farbe:
sonstige
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.