Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Zwischenschalter Serie 5044, Ausschalter, 1polig, w/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.023 Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Schwarz, Weiß
Bachmann 924.023 Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     C5765-924.023
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.023
EAN/GTIN:
     4016514015498
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter weiß
Schnur-Zwischenschalter Serie 5044, 1polig, Gehäuse: weiß / Knopf: schwarz 2(1)A 250 V Ausschalter, 1polig Gehäuse und Zugentlastung geschraubt, 2 Verbindungsklemmen für 2- und 3-adrige Kabel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnurschalter
Bedienungsart:
Druckknopf
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, wechselschalter 230v, Schnurschalter, Ausschalter, Druckknopf
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.