Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Zwischenschalter Serie 5044, Ausschalter, 1polig, g/g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.027 Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Gold
Bachmann 924.027 Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Gold
Artikel-Nr.:
     C5765-924.027
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.027
EAN/GTIN:
     4016514015535
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Schnur-Zwischenschalter Serie 5044, 1polig, Gehäuse: gold / Knopf: gold 2(1)A 250 V Ausschalter, 1polig Gehäuse und Zugentlastung geschraubt, 2 Verbindungsklemmen für 2- und 3-adrige Kabel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnurschalter
Bedienungsart:
Druckknopf
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Gold
RAL-Nummer (ähnlich):
1004
Transparent:
false
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, wechselschalter gold, Schnurschalter, Ausschalter, Druckknopf
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.