Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Zwischenschalter Serie 8007, Ausschalter, 1polig, s/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.036 Elektroschalter Wippschalter 1P Schwarz
Bachmann 924.036 Elektroschalter Wippschalter 1P Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-924.036
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.036
EAN/GTIN:
     4016514015627
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippe
Schnur-Zwischenschalter Serie 8007, Ausschalter, 1polig, Gehäuse: schwarz / Wippe: schwarz 2A250V geschraubt, für doppelt isoliertes flachkabel 2x0,75mm², Verbindungsklemme für Null-Leiter, Schraubkontakte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnurschalter
Bedienungsart:
Wippe
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, ausschalter 1polig, ausschalter, wechselschalter schwarz, Schnur Zwischenschalter, Taster, Wippe
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.