Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Zwischenschalter Serie 8007, Ausschalter, 1polig, w/w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.037 Elektroschalter Wippschalter 1P Weiß
Bachmann 924.037 Elektroschalter Wippschalter 1P Weiß
Artikel-Nr.:
     C5765-924.037
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.037
EAN/GTIN:
     4016514015634
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippe
Schnur-Zwischenschalter Serie 8007, Ausschalter, 1polig, Gehäuse: weiß / Wippe: weiß 2A250V 61x23x15mm, Zugentlastung und Gehäuse geschraubt, für doppelt isoliertes flachkabel 2x0,75mm², Verbindungsklemme für Null-Leiter, Schraubkontakte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnurschalter
Bedienungsart:
Wippe
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, ausschalter, Schnur Zwischenschalter, Taster, Wippe
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.