Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Zwischenschalter Serie 8006, Ausschalter, 1polig, s/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.047 Elektroschalter Wippschalter 1P Schwarz
Bachmann 924.047 Elektroschalter Wippschalter 1P Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-924.047
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.047
EAN/GTIN:
     4016514015733
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippe
Schnur-Zwischenschalter Serie 8006 6(4)A 250V Ausschalter, 1polig Gehäuse: schwarz / Wippe: schwarz Gehäuse und Zugentlastung geschraubt, 2 Verbindungsklemmen, Kennzeichen 0-1, Schraubkontakte, für 2- und 3-adrige Kabel. geeignet zum skundärseitigem Schalten von Halogenleuchten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnurschalter
Bedienungsart:
Wippe
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
6 A
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, schnurschalter schwarz, ausschalter, Schnur Zwischenschalter, Taster, Wippe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.