Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tret-Zwischenschalter Serie 50 62, Ausschalter, 1polig, w/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnurschalter 2W ws Druckkn 230V
Schnurschalter 2W ws Druckkn 230V
Artikel-Nr.:
     C5765-924.057
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.057
EAN/GTIN:
     4016514015832
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter weiß
Tret-Zwischenschalter Serie 5062 2(1) A250V Ausschalter, 1polig Gehäuse: weiß / Knopf: schwarz Gehäuse-Schnappmontage, Zugentlastung geschraubt, Schraubkontakte, 2 Verbindungsklemmen für 2- und 3-adrige Kabel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
Druckknopf
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Gold
Transparent:
false
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, wechselschalter 230v, Schalter, Tret Zwischenschalter, Knopf
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.