Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tret-Zwischenschalter Serie 80 09, Ausschalter, 1polig, w/w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.063 Elektroschalter Fußschalter 1P Weiß
Bachmann 924.063 Elektroschalter Fußschalter 1P Weiß
Artikel-Nr.:
     C5765-924.063
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.063
EAN/GTIN:
     4016514015894
Suchbegriffe:
Fußschalter
Schnurschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Tret-Zwischenschalter Serie 8009 2(1) A 250V Ausschalter, 1polig Gehäuse: weiß / Knopf: weiß Gehäuse-Schnappmontage, Zugentlastung geschraubt, Schraubkontakte, 2 Verbindungsklemmen für 2- und 3-adrige Kabel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
Druckknopf
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Weitere Suchbegriffe: bachmann fußschalter, fußschalter, ausschalter weiß, Schalter, Tret Zwischenschalter, Knopf
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.