Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Endschalter Serie 8016, Ausschalter, 1polig, w/w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.073 Elektroschalter Wippschalter 1P Weiß
Bachmann 924.073 Elektroschalter Wippschalter 1P Weiß
Artikel-Nr.:
     C5765-924.073
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.073
EAN/GTIN:
     4016514015993
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippe
Schnur-Endschalter Serie 8016 10A 250V Ausschalter, 1polig Gehäuse: weiß / Wippe: weiß Gehäuse und Zugentlastung geschraubt, Schraubkontakte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Endschalter
Bedienungsart:
Wippe
Lastart:
universal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Leistung:
0 W | 3000 W
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, ausschalter weiß, ausschalter, wechselschalter 10a, Schalter, Schnur Endschalter, Wippe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.