Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außensteckdose abschließbar Serie 9015, 230V/16A, 1xSKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.349 Steckdose Schwarz, Transparent
Bachmann 924.349 Steckdose Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     C5765-924.349
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.349
EAN/GTIN:
     4016514081677
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Gartensteckdose
Schuko-Steckdose
Außensteckdose abschließbar mit Vorhängeschloss Inter BÄR Serie 9015 IP44, ausschließlich zur Wandmontage 230V,50Hz,16A L/B/H 185mm x 85mm x 80mm Lieferung ohne Schloss und Stecker. Lieferung ohne Schloss und Stecker.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Schutzkontakt:
true
Mit Signallampe:
false
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Mit Klappdeckel:
true
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
true
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
true
Abschließbar:
true
Auswurfmechanismus:
false
Isolierter Einbau:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Mit Durchschleiffunktion:
false
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
185 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
80 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.