Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEVATOR COVER Einbau gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 928.902 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelhalter Edelstahl 1 Stück(e)
Bachmann 928.902 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelhalter Edelstahl 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C5765-928.902
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     928.902
EAN/GTIN:
     4016514027774
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
ELEVATOR COVER Einbau Zubehör zur Montage des Elevators in Hängeschränken Frontblende: Aluminium gebürstet verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Höhe:
127 mm
Breite:
127 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
grau
Anbaumöglichkeit:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberfläche:
sonstige
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Blitzschutz:
false
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.