| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5765-930.016 Herst.-Nr.: 930.016 EAN/GTIN: 4016514060146 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabelschlange Quadro Set schwarz mit Bodenplatte und Tischanbindung. Ca. 75 cm Gesamtlänge für normale Tischhöhe, verpackt im Einzelkarton. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Kabelführungspanel | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 760 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlange, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, kabelschlauch 80cm, kabelschlauch, fußbodenkanal schwarz, Kabelschlange, Kabelführung, System, Schlauch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |