| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5765-930.049 Herst.-Nr.: 930.049 EAN/GTIN: 4016514020638 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabelschlange PREMIUM Farbe: schwarz RAL9005 Länge: 0,75m ausgezogen Installations - Set PREMIUM mit 16 Glieder, Metall - Bodenplatte, Endstück zur Tischanbindung und Schrauben - Set. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 750 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | Silber | Befestigungsart: | sonstige |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlange, Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, bachmann fußbodenkanal, Kabelführungssystem, Kabelschlange, Kabelkanal |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |