Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cube-K-540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann E-Cube-K-540 Kabelgehäuse Schwarz, Weiß
Bachmann E-Cube-K-540 Kabelgehäuse Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     C5765-930.166
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.166
EAN/GTIN:
     4016514060481
Suchbegriffe:
Energiesäule
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
E-Cube-K-540 Energiesäule zur Aufnahme von BACHMANN- Steckdosen im Innenraum - (z.B. Artikel-Nr. 333.0122) Material: Aluminium eloxiert/Kunststoff, Maße: Höhe ca. 54cm/Deckel ca. 22,3x22,3cm/ Boden ca. 24x24cm, Lochmaß 80mm
Weitere Informationen:
Mit Beleuchtung:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9002
Transparent:
false
Breite:
240 mm
Höhe:
540 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,82*
€ 210,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.