Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOOP SQUARE 120x12mm Kabeldurchführung silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann Loop Square Tisch/Bank Kabelgehäuse Grau 1 Stück(e)
Bachmann Loop Square Tisch/Bank Kabelgehäuse Grau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C5765-930.310
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.310
EAN/GTIN:
     4057298020100
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
LOOP SQUARE Aluminium Kabeldurchführung 120x120mm mit geradem Klappdeckel mit sanfter Schließfunktion Farbe: Silber eloxiert mit 2 Spanplattenschrauben verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Einsatz für Kabelverschraubung:
true
Kabeleinführung:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm | 30 mm
Bohrungsdurchmesser:
80 mm
Für Wandstärke:
0 mm
Mit Zugentlastung:
false
Schrumpftechnik:
false
Winkelausführung:
false
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Farbe:
sonstige
Gasdicht:
false
Feuerfest:
false
Wasserdicht:
false
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.