Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CABLE RETRACTOR RJ45 CAT6 Kabelauszuglänge 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 930.550 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelgehäuse Schwarz 1 Stück(e)
Bachmann 930.550 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelgehäuse Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C5765-930.550
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.550
EAN/GTIN:
     4057298066443
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
CABLE RETRACTOR CAT6 Seite Leitung: CAT6 Stecker Seite Retractor: CAT 6 Buchse Leitung 1,5 m, weiß Farbe: Schwarz Zum Anbringen an 930.500, 930.501 930.502, 930.503 Zum Einbau wird die Kabeldurchführung 917.032 benötigt verpackt im Polybeutel.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge:
1.5 m
Form:
sonstige
Gewindeanschluss:
false
Verdrillt:
false
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,58*
€ 380,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,48*
€ 375,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,78*
€ 361,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,00*
€ 357,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,60*
€ 332,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.