Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flat Plug CEE7/7 weiß 1,5m CEE7/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 933.006 Verlängerungskabel 1,5 m 1 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Bachmann 933.006 Verlängerungskabel 1,5 m 1 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     C5765-933.006
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     933.006
EAN/GTIN:
     4057298003592
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
BACHMANN FLAT PLUG Mit Schutzkontaktstecker CEE 7/7 (UTE kompatibel) Kein Auswurf durch Hebelmechanik Mit 1,5m H05VV-F 3G1,5 mit Schutzkontakt- Kupplung (CEE7/3) Kupplung mit erhöhtem Berührungsschutz Nicht wiederanschließbar Farbe: weiß Stecker und Kupplung VDE approbiert verpackt im Polybeutel mit BACHMANN Etikett Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Stecker
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
15 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
0
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Kodierung:
false
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Mit Zugentlastung:
false
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
false
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
chromatisiert
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Länge:
1142 mm
Höhe:
99 mm
Breite:
447 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.