Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart Plug CEE7/7 weiß 1,6m 3xCEE7/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 933.015 Verlängerungskabel 1,6 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Bachmann 933.015 Verlängerungskabel 1,6 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     C5765-933.015
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     933.015
EAN/GTIN:
     4057298003684
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BACHMANN SMART PLUG Mit Schutzkontaktstecker CEE 7/7 (UTE kompatibel) Auswurf durch Hebelmechanik Mit 1,6m H05VV-F 3G1,5 3-fach Schutzkontakt- TSD (CEE7/3) TSD mit erhöhtem Berührungsschutz Nicht wiederanschließbar Farbe: weiß Stecker und TDS VDE approbiert verpackt im Polybeutel mit BACHMANN Etikett Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Stecker
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
0
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Kodierung:
false
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Mit Zugentlastung:
false
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
false
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
chromatisiert
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Länge:
1142 mm
Höhe:
99 mm
Breite:
447 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.