Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINI PIX sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann MINI PIX Tisch/Bank Kabelhalter Schwarz 1 Stück(e)
Bachmann MINI PIX Tisch/Bank Kabelhalter Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C5765-942.000
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     942.000
EAN/GTIN:
     4057298062322
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
MINI PIX Keystone Aufnahme kompatibel mit Keystones 917.400, 917.157, 917.120, 940.083, 918.041 917.121, 940.112, 918.033, 918.034, 918.035 917.214, 917.401, 918.071, 918.073, 918.072 Farbe schwarz verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Höhe:
23 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
35 mm
Einbautiefe:
55 mm
Innentiefe:
23 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Anbaumöglichkeit:
false
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberfläche:
sonstige
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Blitzschutz:
false
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.