Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZG1 Monitorarm chrom glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann
Bachmann
Artikel-Nr.:
     C5765-945.003
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     945.003
EAN/GTIN:
     4057298080029
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
ZG1 Monitorarm chrom glänzend mit weißen Blenden mit Haltewinkeln verpackt im Karton. Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Monitor
Schwenkbereich:
180 °
Neigungswinkel:
180 °
Tragkraft:
11 kg
Breite:
600 mm
Höhe:
510 mm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bachmann monitorarm, bildschirm schwenkarm, Monitorarm, Monitor, Bildschirm, Haltewinkeln
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,76*
€ 198,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,40*
€ 188,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.