Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZGX Monitorarm Crossbar schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann
Bachmann
Artikel-Nr.:
     C5765-945.005
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     945.005
EAN/GTIN:
     4057298105845
Suchbegriffe:
Monitor Vesa Adapter
Monitorhalter Adapter
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
ZGX Monitorarm Crossbar schwarz zur Befestigung von zwei Monitoren verpackt im Karton Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Monitor
Farbe:
schwarz
Tragkraft:
10 kg
Breite:
810 mm
Höhe:
289 mm
Schwenkbereich:
360 °
Neigungswinkel:
180 °
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,29*
€ 182,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.