Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Winkelstecker weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 960.202 Netzstecker-Adapter Typ F Weiß
Bachmann 960.202 Netzstecker-Adapter Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     C5765-960.202
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     960.202
EAN/GTIN:
     4057298024887
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
Montage-Winkelstecker, weiß, CEE 7/7, 2-polig mit Schutzkontakt, wiederanschließbar, 16A/250V
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
rechtwinklig
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a, adapter f-stecker, Stecker, Montagestecker, Schutzkontakt
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.