Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Einzelstecker komplett grau SLS425-SE/Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Einzelstecker komplett grau SLS425-SE/Q
4 mm Einzelstecker komplett grau SLS425-SE/Q
4 mm Einzelstecker komplett grau SLS425-SE/Q
Artikel-Nr.:
     C5787-22.2658-28
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.2658-28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
4 mm Einzelstecker komplett grau
Weitere Informationen:
Typ:
SLS425-SE/Q
Farbe:
grau
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Anschluss Schirm:
MA 161
Wellenwiderstand:
3,9 mm
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Einzelstecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2611*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5711*
€ 1,86961
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5411*
€ 1,83391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4911*
€ 1,77441
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3911*
€ 1,65541
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,2611*
€ 1,50071
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
22.2667-23
ab € 2,24*
Ähnlich
Stäubli
22.2667-20
ab € 2,24*
Ähnlich
Stäubli
22.2667-22
ab € 1,65*
Ähnlich
Stäubli
22.2667-21
ab € 1,60*
Ähnlich
Stäubli
22.2658-26
ab € 1,2611*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.