Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Einzelstecker komplett schwarz SLS425-SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Einzelstecker komplett schwarz SLS425-SW
4 mm Einzelstecker komplett schwarz SLS425-SW
4 mm Einzelstecker komplett schwarz SLS425-SW
Artikel-Nr.:
     C5787-22.2667-21
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.2667-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
4 mm Einzelstecker komplett schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
SLS425-SW
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Anschluss Schirm:
MA 107
Wellenwiderstand:
3,9 mm
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
22.2667-22
ab € 1,69*
Zubehör
Stäubli
22.3006-22
ab € 2,8634*
Zubehör
Stäubli
22.3006-21
ab € 2,88*
Zubehör
Stäubli
22.3007-22
ab € 2,82*
Zubehör
Stäubli
22.3007-21
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.