Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Sicherheitsklemmsteckeradapter rot SKLS4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Sicherheitsklemmsteckeradapter rot SKLS4
4 mm Sicherheitsklemmsteckeradapter rot SKLS4
4 mm Sicherheitsklemmsteckeradapter rot SKLS4
Artikel-Nr.:
     C5787-22.3007-22
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.3007-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
4 mm Sicherheitsklemmsteckeradapter rot
Weitere Informationen:
Typ:
SKLS4
Farbe:
rot
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Wellenwiderstand:
4,8 mm
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: stäubli 4 mm bananenstecker rot, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, Klemmstecker, Sicherheitsstecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3344*
€ 5,15794
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
22.2667-22
ab € 1,69*
Zubehör
Stäubli
22.2667-21
ab € 1,74*
Zubehör
Stäubli
22.3006-22
ab € 2,8634*
Zubehör
Stäubli
22.3006-21
ab € 2,88*
Zubehör
Stäubli
22.3007-21
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.