Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Sicherheitsbuchse gelb SLB4-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4 mm Sicherheitsbuchse gelb SLB4-F
4 mm Sicherheitsbuchse gelb SLB4-F
4 mm Sicherheitsbuchse gelb SLB4-F
Artikel-Nr.:
     615-D29785
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.3000-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
4 mm Sicherheitsbuchse gelb
Weitere Informationen:
Typ:
SLB4-F
Farbe:
gelb
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-2-030
Anschluss Schirm:
MA 152
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,68*
€ 2,74*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,51*
€ 2,75*
1 Tag
39
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,86*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 3,03*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.3000-23
ab € 0,9855*
Zubehör
Stäubli
23.3000-27
ab € 1,35*
Zubehör
Stäubli
23.3000-28
ab € 1,32*
Zubehör
Stäubli
23.3000-25
ab € 1,30*
Zubehör
Stäubli
23.3000-20
ab € 1,0355*
Zubehör
Stäubli
23.3000-22
ab € 0,9855*
Zubehör
Stäubli
23.3000-21
ab € 0,9796*
Zubehör
Stäubli
23.3000-26
ab € 1,35*
Zubehör
Stäubli
23.3000-29
ab € 1,35*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,38*
Zubehör
Stäubli
66.9126-21
ab € 2,76*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,252*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 14,25*
Zubehör
Stäubli
23.5201
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.