Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Sicherheitsbuchse grün SLB4-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4 mm Sicherheitsbuchse grün SLB4-F
4 mm Sicherheitsbuchse grün SLB4-F
4 mm Sicherheitsbuchse grün SLB4-F
Artikel-Nr.:
     4502-22F270
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.3000-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
4 mm Sicherheitsbuchse grün
Weitere Informationen:
Typ:
SLB4-F
Farbe:
grün
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-2-030
Anschluss Schirm:
MA 152
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 2,08*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 2,09*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 2,31*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 2,57*
1 Tag
58
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.3000-23
ab € 0,9462*
Zubehör
Stäubli
23.3000-27
ab € 1,37*
Zubehör
Stäubli
23.3000-24
ab € 1,36*
Zubehör
Stäubli
23.3000-28
ab € 1,20*
Zubehör
Stäubli
23.3000-20
ab € 0,9986*
Zubehör
Stäubli
23.3000-22
ab € 0,9986*
Zubehör
Stäubli
23.3000-21
ab € 1,0086*
Zubehör
Stäubli
23.3000-26
ab € 1,37*
Zubehör
Stäubli
23.3000-29
ab € 1,37*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,37*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,2496*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 14,25*
Zubehör
Stäubli
23.5201
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.