Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Sicherheitsbuchse rot SLB4-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Sicherheitsbuchse rot SLB4-R
4 mm Sicherheitsbuchse rot SLB4-R
Artikel-Nr.:
     C5787-23.3010-22
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.3010-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
4 mm Sicherheitsbuchse rot
Weitere Informationen:
Typ:
SLB4-R
Farbe:
rot
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-2-030
Anschluss Schirm:
MA 152
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, Sicherheitsbuchsen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8633*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2449*
€ 1,48143
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2133*
€ 1,44383
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1133*
€ 1,32483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0733*
€ 1,27723
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9733*
€ 1,15823
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8633*
€ 1,02733
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.3020-23
ab € 1,3109*
Zubehör
Stäubli
23.3020-27
ab € 1,4055*
Zubehör
Stäubli
23.3020-24
ab € 1,3836*
Zubehör
Stäubli
23.3020-28
ab € 1,3836*
Zubehör
Stäubli
23.3020-25
ab € 1,3836*
Zubehör
Stäubli
23.3020-20
ab € 1,3936*
Zubehör
Stäubli
23.3020-22
ab € 1,3755*
Zubehör
Stäubli
23.3020-21
ab € 1,3755*
Zubehör
Stäubli
23.3010-21
ab € 0,8633*
Zubehör
Stäubli
23.3020-26
ab € 1,3836*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,35*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,2496*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 14,276*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.