Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Sicherheitsbuchse grau SLB4-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4 mm Sicherheitsbuchse grau SLB4-G
4 mm Sicherheitsbuchse grau SLB4-G
4 mm Sicherheitsbuchse grau SLB4-G
Artikel-Nr.:
     3517I-31207257
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.3020-28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
4 mm Sicherheitsbuchse grau
Weitere Informationen:
Typ:
SLB4-G
Farbe:
grau
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-2-030
Gewinde:
M4
Anschluss Schirm:
MA 152
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,4055*
€ 1,9455*
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,4475*
€ 1,9875*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3896*
€ 2,11*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,22*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,67*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,9455*
€ 2,31515
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7555*
€ 2,08905
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6155*
€ 1,92245
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,4055*
€ 1,67255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 38,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,58*
Zubehör
Stäubli
23.3020-23
ab € 1,3334*
Zubehör
Stäubli
23.3020-27
ab € 1,4755*
Zubehör
Stäubli
23.3020-24
ab € 1,3796*
Zubehör
Stäubli
23.3020-25
ab € 1,3592*
Zubehör
Stäubli
23.3020-20
ab € 1,3492*
Zubehör
Stäubli
23.3020-22
ab € 1,3655*
Zubehör
Stäubli
23.3010-22
ab € 0,8559*
Zubehör
Stäubli
23.3020-21
ab € 1,3655*
Zubehör
Stäubli
23.3010-21
ab € 0,8537*
Zubehör
Stäubli
23.3020-26
ab € 1,3796*
Zubehör
Stäubli
67.9537-21
ab € 7,4205*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,35*
Zubehör
Stäubli
65.3322-21 + 65.3322-22
ab € 12,63*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,2496*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.