Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
4 mm Sicherheitsbuchse schwarz SLB4-F6,3
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stäubli
icecat
Lager 3517
Artikel-Nr.:
3517I-41207149
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
23.3060-21
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
4 mm Sicherheitsbuchse schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
SLB4-F6,3
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-2-030
Anschluss Schirm:
MA 152
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
... >
Stäubli
>
Buchsen
>
Sicherheitsbuchsen
Weitere Suchbegriffe:
bananenbuchse ø4mm schwarz
,
laborsteckverbinder
,
multi contact laborsteckverbinder
,
Sicherheitsbuchsen
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,1455*
€ 1,5755*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1214*
€ 1,7193*
Lager 4792
4 Tage
368
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,1271*
€ 1,7194*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,75*
Lager 6012
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,2975*
€ 1,7875*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,5755*
€ 1,87485
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4855*
€ 1,76775
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3155*
€ 1,56545
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1455*
€ 1,36315
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 31,51* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse blau SLB4-F6,3
Stäubli
23.3060-23
ab € 1,0627*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse braun SLB4-F6,3
Stäubli
23.3060-27
ab € 1,46*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse gelb SLB4-F6,3
Stäubli
23.3060-24
ab € 1,0627*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse grün SLB4-F6,3
Stäubli
23.3060-25
ab € 1,0527*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse grün/gelb SLB4-F6,3
Stäubli
23.3060-20
ab € 1,1214*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse rot SLB4-F6,3
Stäubli
23.3060-22
ab € 1,0186*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse violett SLB4-F6,3
Stäubli
23.3060-26
ab € 1,1214*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse weiss SLB4-F6,3
Stäubli
23.3060-29
ab € 1,1655*
Zubehör
Stäubli SLB4-F6,3 Kompletter elektrischer Anschluss 32 A
Stäubli
23.3060-28
ab € 1,52*
Zubehör
Stäubli SS2 Ratschenschlüssel
Stäubli
25.0022
ab € 12,37*
Zubehör
Staubli Isolationsmanschette 23.5142-33, Transparent
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,2496*
Zubehör
Staubli Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 180 mm
Stäubli
25.0020
ab € 14,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen