Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli SLB4-F6,3 Kompletter elektrischer Anschluss 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stäubli SLB4-F6,3 Kompletter elektrischer Anschluss 32 A
Stäubli SLB4-F6,3 Kompletter elektrischer Anschluss 32 A
Stäubli SLB4-F6,3 Kompletter elektrischer Anschluss 32 A
Stäubli SLB4-F6,3 Kompletter elektrischer Anschluss 32 A
Artikel-Nr.:
     CIDE1-72690711
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.3060-28
EAN/GTIN:
     8426401038466
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Spülung
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Überspannungskategorie
CAT III
Produktfarbe
Grau
Material
Messing
Zertifizierung
UR USA, UR Canada
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Höhe
14.5 mm
Durchmesser Eingangsstecker
4 mm
Energie
Stromstärke
32 A
Spannung
1000 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.3060-23
ab € 1,1055*
Zubehör
Stäubli
23.3060-27
ab € 1,46*
Zubehör
Stäubli
23.3060-24
ab € 1,0955*
Zubehör
Stäubli
23.3060-25
ab € 1,0955*
Zubehör
Stäubli
23.3060-20
ab € 1,0955*
Zubehör
Stäubli
23.3060-22
ab € 1,0655*
Zubehör
Stäubli
23.3060-21
ab € 1,0955*
Zubehör
Stäubli
23.3060-26
ab € 1,1455*
Zubehör
Stäubli
23.3060-29
ab € 1,13*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,38*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,252*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 14,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.