Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Adapter rot A2/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 mm Adapter rot A2/4
2 mm Adapter rot A2/4
2 mm Adapter rot A2/4
Artikel-Nr.:
     C5787-24.0115-22
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     24.0115-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborsteckverbinder
stäubli bananenstecker rot
2 mm Adapter rot
Weitere Informationen:
Typ:
A2/4
Farbe:
rot
Durchmesser Stecksystem:
2 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
... > Stäubli > Adapter > Adapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1462*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7562*
€ 2,08988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6362*
€ 1,94708
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6262*
€ 1,93518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4762*
€ 1,75668
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3862*
€ 1,64958
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1462*
€ 1,36398
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.0030-22
ab € 1,3682*
Zubehör
Stäubli
23.0060-22
ab € 1,7682*
Zubehör
Stäubli
22.2618-22
ab € 0,79*
Zubehör
Stäubli
22.2010-22 22.1009
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.