Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
2 mm Buchse rot LB-I2R
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C5787-23.0030-22
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
23.0030-22
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
2 mm Buchse rot
Weitere Informationen:
Typ:
LB-I2R
Farbe:
rot
Durchmesser Stecksystem:
2 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-2-030
Gewinde:
M6x0,5
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Opt
... >
Stäubli
>
Buchsen
>
Buchsen
Weitere Suchbegriffe:
stäubli bananenbuchse rot
,
laborsteckverbinder
,
multi contact laborsteckverbinder
,
Buchsen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,3682*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0591*
€ 2,45033
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9391*
€ 2,30753
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8991*
€ 2,25993
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7082*
€ 2,03276
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5882*
€ 1,88996
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3682*
€ 1,62816
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2 mm Buchse blau LB-I2R
Stäubli
23.0030-23
ab € 1,43*
Zubehör
2 mm Buchse blau LB2-IF
Stäubli
23.0050-23
ab € 1,28*
Zubehör
2 mm Buchse braun LB-I2R
Stäubli
23.0030-27
ab € 1,58*
Zubehör
2 mm Buchse gelb LB-I2R
Stäubli
23.0030-24
ab € 1,77*
Zubehör
2 mm Buchse gelb LB2-IF
Stäubli
23.0050-24
ab € 1,28*
Zubehör
2 mm Buchse grau LB-I2R
Stäubli
23.0030-28
ab € 1,78*
Zubehör
2 mm Buchse grün LB-I2R
Stäubli
23.0030-25
ab € 1,77*
Zubehör
2 mm Buchse grün LB2-IF
Stäubli
23.0050-25
ab € 1,28*
Zubehör
2 mm Buchse grün/gelb LB-I2R
Stäubli
23.0030-20
ab € 1,82*
Zubehör
2 mm Buchse rot LB2-IF
Stäubli
23.0050-22
ab € 1,28*
Zubehör
2 mm Buchse schwarz LB-I2R
Stäubli
23.0030-21
ab € 1,39*
Zubehör
2 mm Buchse schwarz LB2-IF
Stäubli
23.0050-21
ab € 1,28*
Zubehör
2 mm Buchse violett LB-I2R
Stäubli
23.0030-26
ab € 1,58*
Zubehör
2 mm Buchse weiss LB-I2R
Stäubli
23.0030-29
ab € 1,64*
Zubehör
Stäubli SS2 Ratschenschlüssel
Stäubli
25.0022
ab € 12,38*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen