Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Sicherheitsbuchse rot SLB4-G/N-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4 mm Sicherheitsbuchse rot SLB4-G/N-X
4 mm Sicherheitsbuchse rot SLB4-G/N-X
4 mm Sicherheitsbuchse rot SLB4-G/N-X
Artikel-Nr.:
     3517I-11460650
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     49.7043-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
4 mm Sicherheitsbuchse rot
Weitere Informationen:
Typ:
SLB4-G/N-X
Farbe:
rot
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-2-030
Anschluss Schirm:
MA 152
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,9715*
€ 1,9715*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 2,27*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 2,47*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 1,78*
€ 2,79*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,62*
€ 3,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,9715*
€ 2,34609
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 39,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,81*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,38*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,252*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 14,25*
Zubehör
Stäubli
23.5140-33
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.