Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Prüfspitze
>
Artikel
4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm rot XPS-484
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C5787-66.9007-10022
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
66.9007-10022
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfspitze
messkabel lamellenstecker rot
4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm rot
Weitere Informationen:
Typ:
XPS-484
Farbe:
rot
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
100 cm
Leitungsisolation:
100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
SIL
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
... >
Stäubli
>
Leitungen
>
Sicherheitsmessleitung
Weitere Suchbegriffe:
messkabel bananenstecker
,
messkabel
,
Sicherheitsmessleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,7029*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,1919*
€ 8,55836
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,0129*
€ 8,34535
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,7729*
€ 8,05975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,3529*
€ 7,55995
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,0329*
€ 7,17915
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7629*
€ 6,85785
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7029*
€ 5,59645
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm rot XMS-414
Stäubli
66.9014-10022
ab € 4,01*
Ähnlich
4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm schwarz XMS-414
Stäubli
66.9014-10021
ab € 4,00*
Ähnlich
4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm schwarz XPS-484
Stäubli
66.9007-10021
ab € 5,70*
Ähnlich
4 mm Sicherheitsmessleitung 200 cm schwarz XPS-484
Stäubli
66.9007-20021
ab € 6,0472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen