Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Stäubli
>
Leitungen
>
Sicherheitsmessleitung
>
Artikel
4 mm Sicherheitsmessleitung 200 cm schwarz XPS-484
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C5787-66.9007-20021
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
66.9007-20021
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsmessleitung
4 mm Sicherheitsmessleitung 200 cm schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
XPS-484
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
200 cm
Leitungsisolation:
100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
SIL
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
... >
Stäubli
>
Leitungen
>
Sicherheitsmessleitung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,0472*
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,5372*
€ 8,96927
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,4772*
€ 8,89787
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,1672*
€ 8,52897
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,7572*
€ 8,04107
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,0472*
€ 7,19617
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm rot XMS-414
Stäubli
66.9014-10022
ab € 4,01*
Ähnlich
4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm rot XPS-484
Stäubli
66.9007-10022
ab € 4,7029*
Ähnlich
4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm schwarz XMS-414
Stäubli
66.9014-10021
ab € 4,00*
Ähnlich
4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm schwarz XPS-484
Stäubli
66.9007-10021
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen