Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 100 cm blau XSMF-419


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 100 cm blau XSMF-419
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 100 cm blau XSMF-419
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 100 cm blau XSMF-419
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9394-10023
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9394-10023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker 100cm
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 100 cm blau
Weitere Informationen:
Typ:
XSMF-419
Farbe:
blau
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
100 cm
Leitungsisolation:
100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
PVC
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker kabel, bananenstecker kabel 1m, Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9394-10022
ab € 6,34*
Zubehör
Stäubli
66.9394-10021
ab € 8,28*
Zubehör
Stäubli
66.9394-15023
ab € 8,76*
Zubehör
Stäubli
66.9394-15022
ab € 6,95*
Zubehör
Stäubli
66.9394-20023
ab € 8,99*
Zubehör
Stäubli
66.9394-20022
ab € 8,98*
Zubehör
Stäubli
66.9394-20021
ab € 8,98*
Zubehör
Stäubli
69.0012
ab € 1,841*
Zubehör
Stäubli
69.0013
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.