Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 150 cm blau XSMF-419


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 150 cm blau XSMF-419
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 150 cm blau XSMF-419
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 150 cm blau XSMF-419
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9394-15023
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9394-15023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Messkabel
Messleitung
messkabel 1,5 m bananenstecker
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 150 cm blau
Weitere Informationen:
Typ:
XSMF-419
Farbe:
blau
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
150 cm
Leitungsisolation:
100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
PVC
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker kabel, messkabel bananenstecker, Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9394-10023
ab € 8,31*
Zubehör
Stäubli
66.9394-10022
ab € 6,51*
Zubehör
Stäubli
66.9394-10021
ab € 8,34*
Zubehör
Stäubli
66.9394-15022
ab € 7,21*
Zubehör
Stäubli
66.9394-20023
ab € 9,08*
Zubehör
Stäubli
66.9394-20022
ab € 9,08*
Zubehör
Stäubli
66.9394-20021
ab € 9,04*
Zubehör
Stäubli
69.0012
ab € 1,70*
Zubehör
Stäubli
69.0013
ab € 4,635*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.