Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Audiokabel
>
Bananenstecker Kabel
>
Artikel
4 mm Verbindungsleitung 200 cm schwarz XZG425
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C5787-66.9407-20021
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
66.9407-20021
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
4 mm Verbindungsleitung 200 cm schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
XZG425
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
200 cm
Leitungsisolation:
50 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
PVC
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
... >
Stäubli
>
Leitungen
>
Verbindungsleitung
Weitere Suchbegriffe:
laborkabel ø 4 mm schwarz
,
bananenstecker kabel
,
laborkabel bananenstecker
,
Verbindungsleitung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,59*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,5798*
€ 11,39996
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,8698*
€ 10,55506
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,4798*
€ 10,09096
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4 mm Sicherheitsprüfspitze schwarz SPP4
Stäubli
24.0231-21
ab € 2,80*
Zubehör
4 mm stapelbarer Stecker schwarz XZGL-425
Stäubli
66.9328-21
ab € 2,6951*
Zubehör
4 mm Verbindungsleitung 100 cm blau XZG425
Stäubli
66.9407-10023
ab € 5,66*
Zubehör
4 mm Verbindungsleitung 100 cm braun XZG425
Stäubli
66.9407-10027
ab € 7,69*
Zubehör
4 mm Verbindungsleitung 100 cm gelb XZG425
Stäubli
66.9407-10024
ab € 6,65*
Zubehör
4 mm Verbindungsleitung 100 cm grau XZG425
Stäubli
66.9407-10028
ab € 6,28*
Zubehör
4 mm Verbindungsleitung 100 cm grün XZG425
Stäubli
66.9407-10025
ab € 7,49*
Zubehör
4 mm Verbindungsleitung 100 cm rot XZG425
Stäubli
66.9407-10022
ab € 5,72*
Zubehör
4 mm Verbindungsleitung 100 cm schwarz XZG425
Stäubli
66.9407-10021
ab € 5,70*
Zubehör
4 mm Verbindungsleitung 200 cm blau XZG425
Stäubli
66.9407-20023
ab € 6,64*
Zubehör
4 mm Verbindungsleitung 200 cm braun XZG425
Stäubli
66.9407-20027
ab € 7,20*
Zubehör
4 mm Verbindungsleitung 200 cm gelb XZG425
Stäubli
66.9407-20024
ab € 6,8023*
Zubehör
4 mm Verbindungsleitung 200 cm grün XZG425
Stäubli
66.9407-20025
ab € 7,27*
Zubehör
4 mm Verbindungsleitung 200 cm rot XZG425
Stäubli
66.9407-20022
ab € 6,58*
Zubehör
4 mm Verbindungsleitung 50 cm blau XZG425
Stäubli
66.9407-05023
ab € 5,71*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen