Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Verbindungsleitung 200 cm grün XZG425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Verbindungsleitung 200 cm grün XZG425
4 mm Verbindungsleitung 200 cm grün XZG425
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9407-20025
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9407-20025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Messkabel
Messleitung
bananenstecker messleitung stäubli
4 mm Verbindungsleitung 200 cm grün
Weitere Informationen:
Typ:
XZG425
Farbe:
grün
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
200 cm
Leitungsisolation:
50 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
PVC
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker kabel, messkabel bananenstecker, Verbindungsleitung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,1999*
€ 12,13788
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,8599*
€ 11,73328
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,4499*
€ 11,24538
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,0399*
€ 10,75748
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9407-10023
ab € 5,66*
Zubehör
Stäubli
66.9407-10027
ab € 7,69*
Zubehör
Stäubli
66.9407-10024
ab € 6,65*
Zubehör
Stäubli
66.9407-10028
ab € 6,28*
Zubehör
Stäubli
66.9407-10025
ab € 7,49*
Zubehör
Stäubli
66.9407-10022
ab € 5,72*
Zubehör
Stäubli
66.9407-10021
ab € 5,70*
Zubehör
Stäubli
66.9407-20023
ab € 6,64*
Zubehör
Stäubli
66.9407-20027
ab € 7,20*
Zubehör
Stäubli
66.9407-20024
ab € 6,8023*
Zubehör
Stäubli
66.9407-20022
ab € 6,58*
Zubehör
Stäubli
66.9407-20021
ab € 6,59*
Zubehör
Stäubli
66.9407-05023
ab € 5,71*
Zubehör
Stäubli
66.9407-05027
ab € 5,66*
Zubehör
Stäubli
66.9407-05024
ab € 5,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.