Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Verbindungsleitung 100 cm braun XZG425/SIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Verbindungsleitung 100 cm braun XZG425/SIL
4 mm Verbindungsleitung 100 cm braun XZG425/SIL
4 mm Verbindungsleitung 100 cm braun XZG425/SIL
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9408-10027
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9408-10027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker 100cm
messkabel bananenstecker
4 mm Verbindungsleitung 100 cm braun
Weitere Informationen:
Typ:
XZG425/SIL
Farbe:
braun
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
100 cm
Leitungsisolation:
50 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
SIL
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Verbindungsleitung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9328-27
ab € 2,63*
Zubehör
Stäubli
66.9328-24
ab € 2,6751*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10023
ab € 6,77*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10024
ab € 6,64*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10028
ab € 6,76*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10025
ab € 8,45*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10020
ab € 8,38*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10022
ab € 6,78*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10021
ab € 6,79*
Zubehör
Stäubli
66.9408-15023
ab € 9,31*
Zubehör
Stäubli
66.9408-15025
ab € 9,32*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20023
ab € 7,10*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20027
ab € 7,78*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20024
ab € 7,18*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20028
ab € 7,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.