Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm stapelbarer Stecker braun XZGL-425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm stapelbarer Stecker braun XZGL-425
4 mm stapelbarer Stecker braun XZGL-425
4 mm stapelbarer Stecker braun XZGL-425
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9328-27
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9328-27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
4 mm stapelbarer Stecker braun
Weitere Informationen:
Typ:
XZGL-425
Farbe:
braun
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Anschluss Schirm:
MAH 558
Wellenwiderstand:
3,9 mm
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,7364*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,4864*
€ 4,14882
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2064*
€ 3,81562
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7364*
€ 3,25632
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9328-25
ab € 2,6751*
Zubehör
Stäubli
66.9328-20
ab € 2,7264*
Zubehör
Stäubli
66.9407-10027
ab € 6,80*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10027
ab € 6,65*
Zubehör
Stäubli
66.9407-20027
ab € 6,84*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20027
ab € 7,71*
Zubehör
Stäubli
66.9407-05027
ab € 5,25*
Zubehör
Stäubli
66.9408-05027
ab € 5,34*
Zubehör
Stäubli
22.1053
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.