Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Verbindungsleitung 200 cm grün XZG425/SIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Verbindungsleitung 200 cm grün XZG425/SIL
4 mm Verbindungsleitung 200 cm grün XZG425/SIL
4 mm Verbindungsleitung 200 cm grün XZG425/SIL
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9408-20025
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9408-20025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 2 m bananenstecker
messkabel bananenstecker
4 mm Verbindungsleitung 200 cm grün
Weitere Informationen:
Typ:
XZG425/SIL
Farbe:
grün
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
200 cm
Leitungsisolation:
50 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
SIL
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Verbindungsleitung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9408-10023
ab € 7,30*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10027
ab € 6,94*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10024
ab € 7,14*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10028
ab € 6,93*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10025
ab € 8,21*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10020
ab € 8,21*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10022
ab € 7,30*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10021
ab € 7,30*
Zubehör
Stäubli
66.9408-15023
ab € 9,08*
Zubehör
Stäubli
66.9408-15025
ab € 9,08*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20023
ab € 0,4824*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20027
ab € 7,93*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20024
ab € 7,15*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20028
ab € 7,93*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20020
ab € 0,4896*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.