Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Abgreifer mit Klauenpaar rot AB200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Abgreifer mit Klauenpaar rot AB200
4 mm Abgreifer mit Klauenpaar rot AB200
4 mm Abgreifer mit Klauenpaar rot AB200
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9474-22
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9474-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
multi contact laborsteckverbinder
4 mm Abgreifer mit Klauenpaar rot
Weitere Informationen:
Typ:
AB200
Farbe:
rot
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, laborsteckverbinder rot, Abgreifer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9474-23
ab € 4,98*
Zubehör
Stäubli
66.9474-21
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.