Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
4 mm Abgreifer mit Klauenpaar schwarz AB200
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C5787-66.9474-21
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
66.9474-21
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
multi contact abgreifklemme schwarz
4 mm Abgreifer mit Klauenpaar schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
AB200
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Stäubli
>
Abgreifer
Weitere Suchbegriffe:
laborsteckverbinder
,
multi contact laborsteckverbinder
,
Abgreifer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,17*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4 mm Abgreifer mit Klauenpaar blau AB200
Stäubli
66.9474-23
ab € 5,161*
Zubehör
4 mm Abgreifer mit Klauenpaar rot AB200
Stäubli
66.9474-22
ab € 5,14*
Zubehör
4 mm Verbindungsleitung 100 cm schwarz XZG425
Stäubli
66.9407-10021
ab € 5,70*
Zubehör
Adapterleitung 15 cm rot AK205/405-BK
Stäubli
28.0012-01522
ab € 3,50*
Zubehör
Adapterleitung 15 cm schwarz AK205/405-BK
Stäubli
28.0012-01521
ab € 3,49*
Zubehör
Staubli SET Isoprobe 68,9559-23 Tastkopf Passiv 1:100 500MHz BNC
Stäubli
68.9559-23
ab € 64,20*
Zubehör
Stäubli 1mm Bananenbuchse Schwarz, Kontakt vergoldet, 30 V, 60V dc / 6A, Lötanschluss
Stäubli
22.2070-21 22.1008
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen